Mobile Powerstation 230V
Powerstation Bluetti Mobile Power
PWRSTA-AC240P-MOBILE-POWER-2400
Art.-Nr. 096381 712
EAN 6970991294877
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reine Sinuswelle - für empfindliche Geräte geeignet
- Nutzbar für Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge bei denen kein Spannungswandler verbaut werden kann
- Stromversorgung für mobile Anwendungen
- Emissionsfreie Anwendung
- Geeignet für Notstromversorgung
- Keine Montage notwendig
- Gerätespezifische Anzahl an DC, USB und AC Ausgängen
- Bluetti App zur smarten Steuerung
Lieferumfang
- Bedienungsanleitung
- 230V Ladekabel
- 12V KFZ Ladekabel
- Ladekabel für Solarpanel
Datenblätter(X)
Die Mobile Powerstation 230V ist ideal für den Einsatz mit empfindlichen Geräten im Innen- und Außenbereich. Perfekt geeignet für Camping, Outdoor-Aktivitäten, Notstromversorgung und mobile Arbeitsplätze.
Produktgewicht (per Stück) | 33,000 kg |
Länge x Breite x Höhe | 420 x 294 x 410 mm |
Nennspannung | 230 V |
Farbe | Schwarz, Orange |
Typbezeichnung | MOPO2400 |
Nennenergie | 1843 Wh |
Nennspannung 2 | 12 V/DC |
Akku-/Batterietyp | Li-FePO4 |
Akku-/Batterielebensdauer | +3500 Ladezyklen (bis 80%) |
Leistung | 2400 W |