Mobile Powerstation 230V
Powerstation Bluetti Mobile Power
PWRSTA-AC180P-MOBILE-POWER-1800
Art.-Nr. 096381 711
EAN 6970991292668
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reine Sinuswelle - für empfindliche Geräte geeignet
- Nutzbar für Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge bei denen kein Spannungswandler verbaut werden kann
- Stromversorgung für mobile Anwendungen
- Emissionsfreie Anwendung
- Geeignet für Notstromversorgung
- Keine Montage notwendig
- Gerätespezifische Anzahl an DC, USB und AC Ausgängen
- Bluetti App zur smarten Steuerung
Lieferumfang
- Bedienungsanleitung
- 230V Ladekabel
- 12V KFZ Ladekabel
- Ladekabel für Solarpanel
Datenblätter(X)
Die Mobile Powerstation 230V ist ideal für den Einsatz mit empfindlichen Geräten im Innen- und Außenbereich. Perfekt geeignet für Camping, Outdoor-Aktivitäten, Notstromversorgung und mobile Arbeitsplätze.
Produktgewicht (per Stück) | 16,000 kg |
Länge x Breite x Höhe | 340 x 247 x 317 mm |
Nennspannung | 230 V |
Farbe | Schwarz, Orange |
Typbezeichnung | MOPO1800 |
Nennenergie | 1440 Wh |
Nennspannung 2 | 12 V/DC |
Akku-/Batterietyp | Li-FePO4 |
Akku-/Batterielebensdauer | +3500 Ladezyklen (bis 80%) |
Leistung | 1800 W |