Mobile Power 500
230V napájecí stanice Mobile Power 500
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čistá sinusová vlna – vhodná pro citlivá zařízení
- Vhodná pro venkovní i vnitřní použití
- Lze použít pro elektromobily a vozidla, do kterých nelze instalovat měnič napětí
- Trvalý výkon 500 W a maximální výkon 700 W (3 sekundy)
- Kapacita akumulátoru: 555 Wh
- Napájecí zdroj pro mobilní použití
- Použití bez emisí
- Vhodné pro nouzové napájení
- Není nutná žádná montáž
- Nízká hmotnost
Rozsah dodávky:
- Mobile Power 500 (s návodem k obsluze)
- Popruh
- Adaptér pro univerzální 12V zástrčky
- 230V napájecí zdroj s nabíjecím kabelem
- 12V nabíjecím kabel pro automobily
- Nabíjecí kabel pro solární panely
Datové listy(X)
Hmotnost výrobku (na kus) | 6,700 kg |
Délka x šířka x výška | 300 x 165 x 170 mm |
Jmenovité napětí | 230 V |
Barva | Černá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!