Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mobile Ladestation go-e CHARGER GEMINI FLEX

Mobile Ladestation Mode 2 go-e Gemini flex
LADESTA-ELKFZ-(GO-E-GEMINI-FLEX)-11KW

Art.-Nr. 9501018924

EAN 4099618689642

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mobile Ladestation go-e CHARGER GEMINI FLEX

Art.-Nr. 9501018924

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Smarte und mobile Ladestation zum Laden von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden

Einfache Montage ohne Elektriker


  • Lässt sich direkt an eine vorhandene rote CEE 32 A, bzw. CEE 16 A Drehstromdose anschließen

  • Plug-and-Play, sofort einsatzbereit


Einfache Bedienung


  • Mit der go-e App lassen sich Komfort- und Grundeinstellungen ändern, wodurch sich das Gerät an das persönliche Ladeverhalten anpassen lässt

  • Ladevorgang ist durch die App planbar, um ihn flexibler zu gestalten und die Belastung des Stromnetzes zu verringern

  • Ausgestattet mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen, wie Gleichstromfehlererkennung, Phasen- oder Erdungserkennung und weitere Features garantieren ein sicheres Laden von E-Autos oder Hybrid-Fahrzeugen


Weitere Vorteile


  • Lokaler WLAN-Hotspot oder WLAN-Steuerung und -Überwachung

  • Einstellung / Prüfung der Ladung (Spannung, Strom, Leistung, Energie)

  • Anpassen des Strompegels in 1 Ampereschritten

  • Start- / Stopp-Funktion

  • Verwalten von RFID-Chips / -Karten (bis zu 10 User je Ladestation), Zugriffsverwaltung (RFID / App)

  • Ladetimer

  • Stromzähler (Gesamt kWh und Gesamtmenge pro RFID-Chip)

  • kWh-Limit-Modus, Eco-Modus, Daily-Trip-Modus (Eco-Modus und Daily-Trip-Modus nur mit Internetverbindung möglich)

  • Push-Benachrichtigungen (nur mit Internetverbindeung möglich)

  • Kabelentriegelungsfunktion

  • Photovoltaikanbindung über go-e CONTROLLER (separat erhältlich) oder offene API-Schnittstelle (Programmierung erforderlich) oder alternatives Energiemanagementsystem (nur mit Internetverbindeung möglich)

  • LED-Anpassung

  • Verwaltung der Ladestufen über Druckknopf an der Ladestation

  • Updatefähig für spätere Funktionen (Smart Home, etc., nur mit Internetverbindung möglich)

  • Automatisches Entriegeln des Ladekabels bei Stromausfall

  • 1- / 3-Phasen Umschaltung per App oder automatisch mit go-e CONTROLLER (separat erhältlich) - auch während des Ladevorgangs

  • Synchronisation der Ladevorgänge mit der Cloud und Anzeige der vergangenen Ladevorgänge (nur mit Internetverbindeung möglich)

  • Dokumentierte öffentliche API-Schnittstellen: HTTP, MQTT, Modbus TCP


Lieferumfang


  • 1 x Wandhalterung inklusive Schrauben und Dübel

  • 1 x Resetkarte

  • 1 x bereits angelernter RFID-Chip (bereits angelernt)

  • 1 x Kurzanleitung

  • 1 x Wandmontageplatte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • U. a. für Servicefahrzeuge, Werkstätten, Verkaufsräume in Autohäusern und den privaten Gebrauch als mobile Wallbox

Eingangsspannung min./max.

230-400 V

Frequenz

50 Hz

Anzahl Phasen Ladestation

1-3

Ladeleistung min./max.

4,2-11 kW

Ladestrom min./max.

6-16 A

Zugangskontrolle

RFID, App

RFID Frequenz

13,56 MHz

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 40 °C

Steckdosentyp

Typ 2

Kabelanschluss

CEE 16 A, 3P+N+E, 400 V, 6H

Einsatzbereich

Außenbereich, Innenbereich

Lastmanagement (Ladestation)

Statisch, Dynamisch möglich mit go-e Controller

Schnittstelle

OCPP 1.6

Sonstige Norm

IEC 61851

Nennstrom

16 A

Kabellänge

47 cm

Schutzart IP

IP 65

Fehlerstromschutz DC max.

6 mA/DC

Breite

15,5 cm

Tiefe

11 cm

Produktgewicht (per Stück)

1,630 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladekabel Mode 3 T2/T2

LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-20A-10,0M

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
x 1 St.
Ladekabel Mode 3 T2/T2

LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-20A-5,0M

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
x 1 St.
Ladekabel Mode 3 T2/T2

LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-20A-7,5M

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen