Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mobile Batterie-Plattform Basis-Ausführung für Lasten bis 1 t

Mobiler Batterie-Hubtischwagen 1000 KG
HUBTIWG-BASIC-1000KG

Art.-Nr. 1952006056

EAN 4065746644365

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mobile Batterie-Plattform Basis-Ausführung für Lasten bis 1 t

Art.-Nr. 1952006056
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
Zur Aufnahme von schweren Elektro-Kfz-Batterien sowie für Kfz-Motoren, Getrieben oder Achsen

Komfortable Bedienung


  • Heben und Senken bequem per Fußpedal und Entriegelungsknopf

  • Große Räder für gutes Rangieren und Positionieren

  • Sicherheitsklinke verhindert ungewolltes Absinken


Auf jedes Bedürfnis einstellbar


  • Herausnehmbares Plattformmittelteil für einfachen Zugang zur Mitte

  • Neigung um ±3 % verstellbar zum Ausgleich von Hebebühnen

  • 78 Gewindeaufnahmen M8 für die Montage von optionalem Zubehör

CE-Zulassung für das Gerät dokumentiert die Konformität des Gerätes mit der 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für die Aufnahme und den Transport von schweren Elektro-Kfz-Batterien, Kfz-Motoren, Getrieben oder Achsen

  • Perfekt für den Einsatz in Werkstätten und industriellen Umgebungen

Hublast max. (10)

1000 kg

Breite (20)

739 mm

Höhe (30)

1830 mm

Länge (40)

1797 mm

Produktgewicht (per Stück) (50)

325000,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutz-Rollo

SHTZROLL-SATZ-2-SEITIG

Nützliches Sicherheits-Zubehör für Mobile Batterie-Plattform schwere Ausführung
x 1 St.
Zubehör-Master-Satz 27-teilig für Batterie-Plattform

ADAPT-ZB-SET-27TLG-KOFF

Verwendbar für Plattformen mit M8- und M10-Gewindeaufnahmebohrungen
x 1 St.
Gummi-Auflagen-Satz 12-teilig

ADAPT-GUMMI-M8X1,25-12TLG

Für Mobile Batterie-Plattform Basis- und schwere Ausführung