Mobile Arbeitsstation
Modulblock Mobile Arbeitsstation
MODBLCK-FZG-MOBILE-ARBEITSSTATION
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Traglast der Schublade von 70 kg
- Arbeitsplatte mit Abrollrand
- Inklusive Beschriftungsfeld
- Inklusive Antirutschmatte
- Inklusive 4 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Inklusive Lenkgriffe (beidseitig)
Achtung: bei ausgezogener Schublade besteht Kippgefahr!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MOAS |
Breite | 1180 mm |
Höhe | 1220 mm |
Tiefe | 450 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 56,990 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl |