Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mobile Arbeitsstation

Modulblock Mobile Arbeitsstation
MODBLCK-FZG-MOBILE-ARBEITSSTATION

Art.-Nr. 0963560469

EAN 4062856415274

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mobile Arbeitsstation

Art.-Nr. 0963560469
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
Komplett vormontiert
  • Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

  • Traglast der Schublade von 70 kg

  • Arbeitsplatte mit Abrollrand

  • Inklusive Beschriftungsfeld

  • Inklusive Antirutschmatte

  • Inklusive 4 Lenkrollen mit Feststellbremse

  • Inklusive Lenkgriffe (beidseitig)
Hinweis

Achtung: bei ausgezogener Schublade besteht Kippgefahr!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MOAS

Breite

1180 mm

Höhe

1220 mm

Tiefe

450 mm

Produktgewicht (per Stück)

56,990 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen