Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
REBARBADORA AWS 18-125-P COMPACT
MASTER M-CUBE
Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios de desbaste e corte
Rebarbadora angular EWS 17-125-EQ POWER
REBARBADORA EWS 17-125 EQ POWER
MASTER
Rebarbadora angular potente de 1700 W com bom manuseamento, remoção rápida de material e máxima produtividade. Ideal para trabalho pesado de desbaste e corte
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
Adaptador M14/22,23
ADAPTADOR M14 PARA 22,23MM
Com rosca interior M14 para fixação direta de mós abrasivas de diamante com um furo de 22,23 mm para veio da máquina.