Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Mó abrasiva diamante PKD, ZEBRA

Mó abrasiva diamante PKD, ZEBRA
ZEBRA

Art. 0666561125
EAN 4052712106408
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
Problem solver for optimal removal of epoxy resin adhesive residues and all common carpet adhesives, for example
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Versatilidade (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Velocidade de remoção (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Qualidade da superfície/acabamento (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Sistema de resolução de problemas (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Diâmetro (Ø)

125 mm

Furação

22,23 mm

Velocidade máx. de rotação

12250 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador M14/22,23

ADAPTADOR M14 PARA 22,23MM

Com rosca interior M14 para fixação direta de mós abrasivas de diamante com um furo de 22,23 mm para veio da máquina.