Mıknatıslı küçük su terazisi
Küçük su terazisi, mıknatıslı
METAL SU TERAZİSİ MIKNATISLI 74X41X34
Ürün no. 0714644505
EAN 4050642402751
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kullanımı kolay
Yatay ve dikey ölçüm için tek seviye
Mükemmel okunabilirlik ve uzun kullanma süresi
Kontrplak, paslanmaz okuma halkaları ile akrilik camdan yapılmış seviye bloğu
Sıvı renk solması olmaz, değişken sıcaklıklarda bile maksimum hassasiyet
UV ışınlarına karşı dayanıklı fosforlu seviye sıvısı
Metal borulara sabitleme
Frezelenmiş V şeklinde iki oluklu ölçüm yüzeyi ve iki nadir topraklama mıknatısı bulunan dikdörtgen alüminyum çerçeve
Sürekli el altında bulunabilen
Sağlam kemer klipsiyle donatılmıştır
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 74 mm |
Yükseklik (H) | 34 mm |
Genişlik (B) | 41 mm |
Mıknatıs sayısı | 2 ADET |
Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 1 mm/m |
Başüstü ölçümleri için ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 1 mm/m |
Başüstü ölçümleri için derece ölçüm doğruluğu | 1 Derece |