Mıknatıslı gönye
Mıknatıslı gönye
MIKNATISLI GÖNYE-96X64MM
Ürün no. 0691180
EAN 4011231600316
-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Bir Würth şubesindeki stoku kontrol etmek için lütfen oturum açma bilgilerinizi kullanarak oturum açın.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen şu numaradan hizmet yardım hattımızı arayın: +49 7940 15-2400.
Henüz bir Würth müşterisi değil misiniz? Yoksa Würth müşterisi olmanıza rağmen online mağaza için oturum açma bilgileriniz mi yok? Şimdi sadece birkaç adımda online kaydolabilirsiniz. Biz girdiğiniz bilgileri kontrol edip onayladıktan sonra stok düzeylerini ve fiyatlarını sorgulayabilir ve siparişlerinizi hemen verebilirsiniz.
Sadece ticari amaçlı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kaynak ve lehim işlerinde hızlı tutturma ve sabitleme için mıknatıslı sabitleme gönyesi
- Düz, bükülmüş ve yuvarlak yapı elemanlarının hassas gönyeli birleştirilmesi için uygundur
- Montaj işlerinde "ikinci adam" yerine geçer ve böylece zaman ve masraftan tasarruf edilir
- Yana devrilerek kolayca yerinden alınır.
- Mıknatıslı sabitleme gönyesi aşağıdaki açıları ayarlar: 30°, 45°, 75° ve 90° (resme bakınız). Diğer seçenekler: 105°, 120° ve 180°
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk | 96 mm |
Genişlik (B) | 64 mm |