Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mixing paddle DLX

Mixing paddle DLX

Ürün no. 071395 140

EAN 4061975321435

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mixing paddle DLX

Ürün no. 071395 140
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
For soft and pourable compounds
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

590 mm

Sepet çapı

120 mm

Karıştırılabilecek min./maks. malzeme miktarı

15-30 kg

Makine aynası için uygun

M14

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Elektrikli mikser, RW 1010

AGITR-EL-RW1010

The compact 1010 W agitator with matching mixing tool is ideally suited for a wide range of mixing jobs up to a maximum volume of 40 litres.
x 1 ad.
Elektrikli mikser, RW 1400

AGITR-EL-RW1400

1400 watt, hand-held 2-speed agitator