Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Mixing paddle DLX

Mixing paddle DLX

Cod. art. 071395 140

EAN 4061975321435

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Mixing paddle DLX

Cod. art. 071395 140
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
For soft and pourable compounds
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

590 mm

Diametro cesto

120 mm

Quantità min/max di materiale miscelabile

15-30 kg

Per mandrino macchina

M14

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Miscelatore RW 1010

MISCELATORE RW 1010

Il miscelatore compatto 1010 W con utensile di miscelazione abbinato è ideale per un'ampia gamma di attività di miscelazione con volumi fino a 40 litri.
x 1 pz.
Miscelatore

MISCELATORE ELETTRICO RW1400 NEW

Miscelatore portatile a 2 velocità da 1400 W