Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mittelteil für Alu-Allzweckleiter

Mittelteil für Alu-Allzweckleiter
ET-MITTLTEIL-(F.ALLZWLTR-ALU-0962931312)

Art.-Nr. 0962994412
EAN 4056807506586
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
Passend fürMiteilteil
Alu-Allzweckleiter
Ausführung bis 2017
Art.-Nr.
Alu-Allzweckleiter
Ausführung ab 2018
Art.-Nr.
Anzahl

Sprossen
Art.-Nr.VE/St.
-0962 930 6081 x 80962 993 5081
-0962 930 6101 x 100962 993 5101
-0962 930 6121 x 120962 993 5121
0962 931 308-1 x 80962 994 4081
0962 931 310-1 x 100962 994 4101
0962 931 312-1 x 120962 994 4121
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen