Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mittelsteg OrgaAer für die Einteilung der Hängeregistratur

OrgaAer Mittelsteg
MITTSTEG-F.BUERO-SCHW-L300

Art.-Nr. 0684603802

EAN 4049557966779

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mittelsteg OrgaAer für die Einteilung der Hängeregistratur

Art.-Nr. 0684603802

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für lichte Korpustiefe

300 mm

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen