Mittelschließblech zum Einfräsen
Winkelschließblech für Mehrfachverriegelung schmal
ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO-SCHMAL-R-SILB-4-9
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schmales Winkelschließblech
- Sehr gute Befestigungsmöglichkeiten
- Bei geschlossener Tür wird das Schließblech vom Überschlag der Tür verdeckt
- Anpressdruck der Falle verstellbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für | Holztüren |
Montageart | Zum Einlassen |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Anpressdruckverstellung | +/- 1,5 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 25 mm |