Mittelschließblech zum Einfräsen
WNKLSHLBL-(F.TROEFF-EL)-R-SILBR-4-9-10
Art.-Nr. 0688515581
EAN 4038898211259
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Anpressdruck der Falle wird über den elektrischen Türöffner verstellt
Die Elektrischen Türöffner müssen separat bestellt werden, nicht im Lieferumfang.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren, Stulpbreite 16 mm, Stulpbreite 20 mm |
Montageart | Zum Einlassen |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 25 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!