Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mittelschließblech zum Einfräsen

WNKLSHLBL-F.HOTR-L-SILBR-FALZLU4MM

Art.-Nr. 0688515580

EAN 4038898211242

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mittelschließblech zum Einfräsen

Art.-Nr. 0688515580
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holztüren, Stulpbreite 16 mm, Stulpbreite 20 mm

Montageart

Zum Einlassen

Geeignet für Falzluft

4 mm

Anpressdruckverstellung

+/- 1,5 mm

DIN-Richtung

DIN L

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Glanzgrad

Matt

Breite (B)

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen