Mittelschließblech zum Einfräsen
MITTSHLBL-F.MEFACHVRIGL-R-SILBR-4-9ACHS
Art.-Nr. 0688515571
EAN 4038898211167
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung
- Anpressdruck der Falle verstellbar
- Kein Feilen mehr am Schließblech
Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren, Stulpbreite 16 mm |
Montageart | Zum Einlassen |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Achsmaß | 9 mm |
Anpressdruckverstellung | +/- 1,5 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 18 mm |
