Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mittellager für LED-Kleiderstangenprofil KSP-1

ZB-MITTELLAGER-KLEIDERST-LICHTBA-SCHWARZ

Art.-Nr. 0976502692

EAN 4065746637916

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mittellager für LED-Kleiderstangenprofil KSP-1

Art.-Nr. 0976502692

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anschrauben
  • Zur Stabilisierung der LED-Kleiderstange
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Schwarz

Länge

125 mm

Breite

20 mm

Höhe

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen