Mittelklemme PLUS für Montageschiene PLUS
MITTKLEM-SOL-PLUS-(28-42MM)
Art.-Nr. 0865750040
EAN 4068362333439
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Montage – komplett vormontiert für Rahmenhöhen von 30 bis 45 mm
- Für Rahmenhöhen von 30-45 mm
- Inklusive Erdungspins für einen Potentialausgleich
Datenblätter(X)
Geeignet für Modulhöhe | 30 - 42 mm |
Klemmbreite | 50 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Aluminiumfarben |
Werkstoff Klemmbacken | Aluminium |
Werkstoff Profil | Aluminium |