Mittelklemme für gerahmte Photovoltaikmodule
Mittelklemme für gerahmte Photovoltaikmodule
HALTKLR-SOLANLG-MIT-(36-50MM)-IS5
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eine einzige Mittelklemme deckt fast alle erhältlichen Modultypen ab
- Komplett vormontiert dadurch kann die Mittelklemme ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden
Passend für alle ZEBRA® Montageschienen
Datenblätter(X)
Geeignet für Modulhöhe | 36 - 50 mm |
Klemmabstand zwischen den Modulen | 19 mm |
Klemmbreite | 40 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | IS5 |
Passend für Montageschiene | 47 x 37 mm |