Mittelklemme für gerahmte Photovoltaikmod. Comfort
HALTKLR-SOLANLG-IS5-COMF-(30-50MM)
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortable Verarbeitung
Durch die verlängerten Seitenteile wird verhindert, dass sich die Mittelklemme bei der Montage mit dreht. Dadurch ist eine einfache Ein-Hand-Montage gewährleistet.
Breiter Einsatzbereich
Die Mittelklemme ist höhenverstellbar und somit für alle marktüblichen Modulrahmenhöhen geeignet.
Zeitsparend
Die Mittelklemme ist komplett vormontiert und kann ohne zeitraubende Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Passend für alle ZEBRA Montageschienen
Geeignet für Modulhöhe | 30 - 50 mm |
Klemmabstand zwischen den Modulen | 19 mm |
Klemmbreite | 40 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Aluminiumfarben |
Innenantrieb | IS5 |