Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Misuratore telescopico per l'installazione di serrande

Misuratore telesc. per professionisti del settore
MISURATORE TELESCOP. C/PUNTALI 3,5M

Cod. art. 0714642110

EAN 4046778046884

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Misuratore telescopico per l'installazione di serrande

Cod. art. 0714642110
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
Utensile di misurazione analogico per misurazioni verticali e orizzontali

Misurazione rapida e semplice


Enorme risparmio di tempo



Singole sezioni telescopiche in alluminio arrotondato


Estremamente robusto e senza torsioni, nessun pericolo di corrosione



Con bolla orizzontale e verticale


Nessun errore di misurazione dovuto al posizionamento del dispositivo di misurazione



Nastro rivestito con graduazione millimetrica


Lettura precisa e lunga durata



Finestrella di lettura con effetto lente di ingrandimento


Numeri ingranditi per una rapida lettura dei risultati delle misurazioni



Entrambe le estremità dotate di puntali

Indicazione

Il misuratore telescopico è conforme alle norme CEE, classe di precisione 2

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il montaggio di avvolgibili

Campo di misurazione lunghezza min (L min)

0,78 m

Campo di misurazione lunghezza max (L max)

3,5 m

Lunghezza 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m 8 m
Tolleranza ± 0,5 mm ± 0,7 mm ± 0,9 mm ± 1,1 mm ± 1,3 mm ± 1,9 mm