Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Misuratore stradale

Misuratore stradale
MISURATORE-STRADALE-D318,5MM-CIRCONF-1M

Cod. art. 0993714004

EAN 4050642543034

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Misuratore stradale

Cod. art. 0993714004
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
Per misurare le distanze nei cantieri edili e stradali
  • Misuratore di qualità made in Germany

  • Antipolvere e antispruzzo

  • Possibilità di conteggio a rovescio

  • Robusta ruota a disco piena in alluminio pressofuso per la massima scorrevolezza

  • Telaio di supporto estraibile

  • Il freno integrato previene gli errori di misurazione

  • Asta di guida ripiegabile

  • Ruota in gomma rettificata precisamente a un diametro di 318,5 mm, che corrispondono esattamente a una circonferenza di 1 m

  • Ogni ruota di misurazione viene ispezionata singolarmente e viene dotata di targhetta di controllo

  • Telaio saldato da un sistema robotizzato, per una qualità costante

  • Usato in abbinamento all'adattatore per binari (non incluso nella fornitura) è adatto anche per misurazioni di binari

  • Custodia inclusa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per misurare le distanze nei cantieri e durante i lavori stradali

Circonferenza ruota

1 m

Diametro ruota

318,5 mm

Precisione di misura

< 0,05%

Campo di misurazione lunghezza max

9999,99 m

Materiale

Pressofusione d'alluminio

Peso

3900 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore per binari

AY-ADAPTER-MRSEWHL-RAIL