Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Misuratore meccanico dell'angolo di rotazione

Misuratore meccanico dell'angolo di rotazione

Cod. art. 1952000057

EAN 4000896029266

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Misuratore meccanico dell'angolo di rotazione

Cod. art. 1952000057
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
Utilizzabile con tutte le chiavi dinamometriche


  • Attacco quadrato 12,5 = 1 ⁄ 2" (o 20 = 3/4") e utensili

  • Attacco quadrato 12,5 = 1 ⁄ 2" (o 20 = 3/4")


Sostegno magnetico flessibile per la rosetta



Intervallo 0–360°, graduazione 1°, 95 mm Ø

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per avvitare le viti con una torsione specifica