Misuratore laser WDM 6-22
Misuratore laser WDM 6-22
MISURATORE-DISTANZE-LASER-(WDM 6-22)
Cod. art. 5709300516
EAN 4065233094826
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzionamento intuitivo
- Facile da leggere in qualsiasi posizione: grazie al giroscopio integrato, lo schermo può essere ruotato in qualsiasi direzione.
- Facile da usare grazie alla navigazione grafica dei menu sul display a colori
- La funzione Bluetooth® Smart consente il trasferimento automatico dei dati di ogni misurazione nell'App dedicata Würth WDM o nell'applicazione software preferita, ad es. Word o Excel
- Il dispositivo può essere collegato a un tablet, un computer o uno smartphone.
- Il dispositivo robusto e compatto è dotato di grado di protezione IP54 contro polvere e schizzi d'acqua, in modo da poter affrontare facilmente le condizioni più difficili.
Misurazioni precise
- Grazie alla linguetta terminale ribaltabile allungata a 50 mm è possibile misurare da scanalature e angoli
- Misurazione indiretta precisa utilizzando il treppiede tramite l'attacco in ottone da 1/4 poll.
Ampia gamma di opzioni di misurazione
- Il sensore di inclinazione a 360° consente ulteriori opzioni di misurazione indiretta, ad es. livella elettronica
- Misurazione della distanza singola, misurazione continua, misurazione min/max, area, volume, angolo pareti, area triangolare, distanza perfettamente orizzontale indiretta, misurazione dell'inclinazione, funzione pitagora, tracciamento distanze fisse, timer, somma, sottrazione, funzione pittore (area con misurazioni parziali), memoria, preferiti personali
Contenuto
- 2 batterie LiFe 1,5 AA
- Custodia protettiva in tessuto
- Guida rapida
- Manuale di istruzioni di sicurezza
Caratteristiche tecniche(X)
Il misuratore di distanze può essere utilizzato per varie attività di misurazione, il che lo rende la scelta ideale per le misurazioni in progetti di costruzione, ristrutturazioni, gestione di edifici, architettura paesaggistica o rilievi topografici.
Campo di misurazione lunghezza max | 150 m |
Durata batteria/batteria ricaricabile | 5000 misurazioni |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Alcalina |
Lunghezza | 131 mm |
Larghezza | 55 mm |
Altezza | 28 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -10 a 50 °C |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Errore di misurazione lunghezza (+/-) | +/- 1 mm |
Classe laser | 2 |