Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Misuratore laser WDM 5-12

Misuratore laser WDM 5-12
MISURATORE-DISTANZE-LASER-WDM5-12

Cod. art. 5709300510

EAN 4052703202430

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Misuratore laser WDM 5-12

Cod. art. 5709300510
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
Misuratore laser resistente e molto preciso con inclinometro e bussola

Le specifiche tecniche (precisione ± 1,0 mm, portata 80 m) soddisfano tutti i requisiti del nuovo standard ISO 16331-1



Grande display illuminato


Eccellente leggibilità



Bussola a 8 punti


Consente un orientamento preciso



Inclinometro a 360°


Livellamento, misurazione di tetti e pendenze



Funzione di misurazione della cubatura


Misurazioni delle superfici esterne, superiori e/o dimensioni di vani



Dispositivo pratico e particolarmente robusto


  • Resistenza agli urti grazie ai componenti morbidi dallo spessore elevato

  • IP65 (antipolvere e protetto dai getti d'acqua da tutte le direzioni)


Rilevamento automatico della posizione finale


  • Consente misurazioni da angoli e fessure

  • Misurazioni precise grazie al fermo ad angolo


Vite per treppiede


Consente misurazioni precise dal treppiede



Funzioni


  • Calcolo dell'area

  • Calcolo del volume

  • Cubatura

  • Tracciamento (misurazione continua)

  • Teorema di Pitagora

  • Funzione di delimitazione

  • Timer

  • Inclinometro

  • Memoria (20 posizioni)

  • Bussola
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Durata batteria/batteria ricaricabile

Fino a 5000 misurazioni

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Lunghezza

130 mm

Larghezza

61 mm

Altezza

31 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-10 a 50 °C

Classe di protezione IP

IP 65

Errore di misurazione lunghezza (+/-)

+/- 1 mm

Classe laser

2