Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Misuratore laser WDM 3-19

Misuratore di distanze a laser WDM 3-19
MISURATORE-DISTANZE-LASER-WDM3-19

Cod. art. 5709300523

EAN 4056807486253

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Misuratore laser WDM 3-19

Cod. art. 5709300523
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
Misuratore di distanze pratico, leggero e molto preciso per la misurazione delle lunghezze e il calcolo delle aree

Robusto e intelligente


  • Alta precisione di misurazione di +/- 1,5 mm su una gamma di misurazione totale di 0,2-100 m

  • Facile da leggere grazie all'ampio display illuminato a tre righe

  • Design robusto con grado di protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua e componenti morbidi extra spessi per una protezione contro gli urti

  • Linguetta di misurazione pieghevole per determinare facilmente la posizione di misurazione corretta

  • Caratteristiche Smart: Le misurazioni possono essere trasmesse a un tablet o a uno smartphone utilizzando l'app Wuerth WDM per Android/iOS

  • Rilevamento estremità automatico

  • Subito pronto all'uso, poiché non è necessaria alcuna preimpostazione dispendiosa in termini di tempo

  • Lunga durata della batteria


Contenuto


  • 2 batterie AAA da 1,5 V

  • Custodia protettiva in tessuto
Indicazione

Il modello WDM 3-19 è conforme alla nuova norma ISO 1633-1.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Misuratore di distanze pratico, leggero e molto preciso per la misurazione delle lunghezze e il calcolo delle aree

Campo di misurazione lunghezza max

100 m

Durata batteria/batteria ricaricabile

Fino a 10000 misurazioni

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Alcalina

Lunghezza

116 mm

Larghezza

53 mm

Altezza

26 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-10 a 50 °C

Classe di protezione IP

IP 54

Errore di misurazione lunghezza (+/-)

+/- 1,5 mm

Classe laser

2