Misuratore di distanze a laser WDM 9-24
Misuratore di distanze laser WDM 9-24
MISURATORE-DISTANZE-LASER-(WDM 9-24)
Cod. art. 5709300517
EAN 4099618081958
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Misurazioni molto precise anche con esposizione alla luce diretta del sole
- La telecamera a colori integrata consente il monitoraggio digitale dell'oggetto di misurazione
- L'oggetto di misurazione può essere facilmente ingrandito con lo zoom 4x
Funzionamento intuitivo e display a rotazione automatica
- Facilità di utilizzo grazie alla navigazione grafica del menu e al display a colori con touchscreen
- Il display ruota automaticamente in base all'orientamento del dispositivo, rendendolo leggibile da qualsiasi angolazione
- Pulsante di misurazione aggiuntivo sul lato
Facile trasferimento dei dati
- Bluetooth® V5.0 - le misure possono essere inviate direttamente a un'applicazione software preferita, come Word o Excel, quando sono collegate a un computer, un tablet o uno smartphone
- Compatibile con l'app Würth-WDM
Dispositivo robusto, compatto e pratico
- Linguetta estraibile di 50 mm consente di effettuare misure anche da fessure o angoli
- Attacco per treppiede da ¼": le misure indirette e a lunghe distanza possono essere eseguite con precisione utilizzando un treppiede
Ampia gamma di opzioni di misurazione
- Il sensore di inclinazione a 360° consente ulteriori opzioni di misurazione indiretta, ad es. livella elettronica, misurazione inclinazione di un tetto ecc. Misurazione nell’immagine: dopo aver fotografato con il misuratore un bersaglio è possibile calcolare le varie larghezze direttamente dall’immagine
- Misurazione della distanza singola, misurazione continua, misurazione min/max, area, volume, angolo pareti, area triangolare, distanza orizzontale indiretta, misurazione nell'immagine, inclinazione, teorema di Pitagora, funzione di delimitazione, timer, somma, sottrazione, funzione pittore (area con misurazioni parziali), memoria, preferiti personali, funzione foto, controllo con gesti, predisposizione 3D
Contenuto
- Custodia protettiva in tessuto
- Guida rapida
- Cavo di ricarica USB-C
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza max | 250 m |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Polimero di litio |
Lunghezza | 154 mm |
Larghezza | 68 mm |
Altezza | 26 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | 10 a 50 °C |
Classe di protezione IP | IP 65 |
Errore di misurazione lunghezza (+/-) | +/- 1 mm |
Classe laser | 2 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.