Misturador estático FILL & CLEAN
Misturador estático Fill & Clean
PONTA MISTURADORA BUCHA QUIMICA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Para misturar os dois "componentes do cartucho WIT"
O contorno do misturador lateral pode ser utilizado para limpar o cartucho. Depois é possível fechar de novo o cartucho com a tampa.
Adequado para argamassa de injeção química:
- ESPECIALISTA EM BETÃO WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- ESPECIALISTA EM PEDRA NATURAL WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Adequado para cartucho de argamassa:
- Coaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Película tubular (1:10): 300 ml
Extensões para misturador adequadas:
- Extensão de bocal misturador WIT-MV, rígido, 10 x 200 mm
- Extensão de bocal misturador WIT-MV, rígido, 10 x 2000 mm
- Extensão de bocal misturador WIT-MV, flexível, 10 x 2000 mm
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 21,5 cm |
Diâmetro | 8 mm |
Cor | Vermelho |
Adequado para argamassa de injeção | WIT-EA 150 |
Adequado para tipo de cartuchos | Koaxial (1:10) + 150 ml |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!