Miscelatore statico FILL & CLEAN
Miscelatore statico Fill & Clean
MISCELATORE PER ANCORANTE CHIMICO
Cod. art. 0903420001
EAN 4011231846424
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per la miscelazione dei due componenti contenuti all'interno della cartuccia di ancorante chimico WIT
La spatolina incorporata può essere utilizzata per la pulizia dei fori delle cartucce da cui esce la resina. Rimettendo poi il tappo, la resina rimarrà utilizzabile fino alla sua scadenza.
Per ancoranti chimici:
- WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- WIT-VM 250
- WIT-EA 150
- WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Per cartucce di ancorante chimico:
- Side-by-side (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Sacchetto tubolare (1:10): 300 ml
Prolunghe per miscelatori statici abbinabili:
- Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 10 x 200 mm
- Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 10 x 2000 mm
- Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, flessibile, 10 x 2000 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 21,5 cm |
Diametro | 8 mm |
Colore | Rosso |
Per malta per iniezione | WIT-EA 150, WIT-VIZ EXPRESS, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VIZ, WIT-VM 250, WIT-BS, RELAST |
Per tipo di cartuccia | Coassiale (1:10) + 150 ml, Coassiale (1:10) + 330 ml, Coassiale (1:10) + 380 ml, Coassiale (1:10) + 420 ml, Pellicola tubolare (1:10) + 300 ml, Peeler (1:10) + 280 ml |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.