Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Minipulidora neumática DMP 25

Minipulidora neumática, DMP 25
MINI-PULIDORA-NEUMATICA-DMP25

Nº de art. 07032330
EAN 4047376498624
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
Pequeña pulidora de aire comprimido para reparar daños menores en la pintura

Cómoda y antideslizante


Empuñadura ergonómica y recubierta de caucho



Para un trabajo sin esfuerzo e ideal para espacios reducidos


Diseño ligero y compacto



Se adapta al trabajo que se esté realizando


Con control de velocidad



Sin aire de escape en la zona de trabajo


Salida de aire insonorizada en el extremo de la empuñadura



Comodidad del usuario optimizada


Válvula de ajuste grande y cómoda

Aviso

Espiga de manguera no incluida

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo portaherramientas

M6

Velocidad a ralentí máxima

2500 U/min(rpm)

Potencia de salida

224 W

Diámetro interior mínimo de la manguera

8 mm

Peso de la máquina

0,5 kg

Consumo de aire

113 l/min

Presión funcionamiento

6.3 bar

Rosca de conexión

M6

Minipulidora neumática DMP 25 incluye:
1 x
Plato de soporte de fijación de gancho y bucle M6

SOPORTE-DE-PULIR-MEDIO-GBUCLE-75MM

Descripción:
75 mm
Plato de soporte para disco de lija especial con receptáculo M6 para utilizar en pulidoras de aire comprimido y lijadoras.
Cantidad: 1 x
1 x
Llave abierta

LLAVE FIJA

Descripción:
14 x 19 mm
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
Plato de soporte de fijación de gancho y bucle M6

DDU/BCKNGDISC-HOKLP-M6-WO.HO-D50

Plato de soporte para disco de lija especial con receptáculo M6 para utilizar en pulidoras de aire comprimido y lijadoras.