Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Minilijadora rotorbital neumática DME 75

Lijadora rotorbital de disco neumática mini DME 75
MINI LIJADORA NEUMATICA MOD.DME 75
MASTER

Nº de art. 07032360
EAN 4052712324161
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
Potente y compacta lijadora rotorbital de aire comprimido para trabajos de lijadura de pequeña envergadura y reparación de faros

Cómoda y antideslizante


Empuñadura ergonómica y recubierta de goma



Para un trabajo sin esfuerzo e ideal para espacios reducidos


Diseño ligero y compacto



Se adapta al trabajo que se esté realizando


Con control de velocidad



No expulsa aire en la zona de trabajo


Salida de aire insonorizada en el extremo de la empuñadura



Comodidad del usuario optimizada


Válvula de ajuste grande y cómoda

Aviso

Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro de la placa de lijado

75 mm

Recorrido de lijado

4 mm

Velocidad a ralentí máxima

15000 U/min(rpm)

Potencia de salida

224 W

Presión funcionamiento

6.3 bar

Consumo de aire

113 l/min

Peso de la máquina

0,7 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

8 mm

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Minilijadora rotorbital neumática DME 75 incluye:
1 x
Plato de soporte de fijación de gancho y bucle M6

SOPORTE-DE-PULIR-MEDIO-GBUCLE-75MM

Descripción:
75 mm
Plato de soporte para disco de lija especial con receptáculo M6 para utilizar en pulidoras de aire comprimido y lijadoras.
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
Lubricador de niebla pequeño Para herramientas neumáticas

FILTRO ENGRASADOR PORTATIL 1/4

Para conexión directa con dispositivos no fijos con una dosificación óptima.
x 1 Cant.
Aceite especial Para herramientas neumáticas

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.
x 1 Cant.
Oiler/Mist lubricator

LUBRICADOR POR NIEBLA
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
Válvula reductora de presión

SP-PRESREDRFILT-6BAR

Reductor de presión con válvula antirretorno incorporada
x 1 Cant.
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Con rosca exterior
x 3 Cant.
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Plato de soporte de fijación de gancho y bucle M6

DDU/BCKNGDISC-HOKLP-M6-WO.HO-D50

Plato de soporte para disco de lija especial con receptáculo M6 para utilizar en pulidoras de aire comprimido y lijadoras.