Miniatur Topfbürste Stahl/Guss gewellt mit Schaft
TOPFBURST-MINIATUR-STAHL-D15X3MM
Art.-Nr. 5465400151
EAN 4065746774284
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für präzise Arbeiten auf kleinflächigen Oberflächen aufgrund kompakter Größe
- Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Materialien
- Gewellte Ausführung sorgt für effektive Reinigung und Entgratung
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Datenblätter(X)
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Für Stahl, Aluminium, Guss, Kunststoff, Stein und Holz
- Zum Entfernen von Schlacke und Zunder an kleinen Schweißnähten und Lötstellen
- Typische Einsatzbereiche: Präzisionswerkzeuge, Feinmechanik, Formen- und Prototypenbau, Pneumatik und Hydraulik oder elektronische Komponenten, wie z. B. Platinen
![]() | |
Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS) | 15 x 3 x 3 mm |
Schaftlänge (LS) | 36 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 5 mm |
Drahtdurchmesser | 0,1 mm |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Gewellt |
Drehzahl max. | 15000 1/min |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
EN-Norm | 1083-2 |