Miniatur Rundbürste Stahl / Universal gewellt mit Schaft
RDBURST-MINIATUR-STAHL-D22X3MM
Art.-Nr. 5465400220
EAN 4065746781947
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfekt für präzise Reinigungs- und Entgratungsarbeiten auf kleinflächigen Oberflächen
- Kompatibel mit Geradschleifern für eine flexible Anwendung
- Optimale Leistung bei hohen Drehzahlen
- Gewellte Ausführung sorgt für effektive Reinigung und Entgratung
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Datenblätter(X)
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Zum Entfernen von Schlacke und Zunder an kleinen Schweißnähten und Lötstellen
- Typische Einsatzbereiche: Präzisionswerkzeuge, Feinmechanik, Formen- und Prototypenbau, Pneumatik und Hydraulik oder elektronische Komponenten, wie z. B. Platinen
![]() | |
Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS) | 22 x 2 x 3 mm |
Schaftlänge (LS) | 37 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 6 mm |
Drahtdurchmesser | 0,1 mm |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Gewellt |
Drehzahl max. | 10000 1/min |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
EN-Norm | 1083-2 |