Miniadaptador corto de 12 V
Miniadaptador corto de 7 a 13 clavijas, 12 V
MINI CONECTOR 12V.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Solución sencilla, rápida y limpia
Menor carga de peso de enchufes y conectores
Conexión:
- El extremo de 7 clavijas cumple con la norma ISO 1724
- El extremo de 13 clavijas cumple con la norma ISO 11446
Solo se pueden conectar las funciones 1 a 7 que cumplen con las normas ISO 1724 o ISO 11446
Hojas de datos(X)
Los adaptadores se utilizan para unir los sistemas de 7 y 13 clavijas
Tensión nominal | 12 V/CA |
ISO | 1724 |