Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Mini windscreen removal set, 9 pcs

Mini windscreen removal set, 9 pcs
RUTDEMONT.KIT WÜRTH SPIDER

Varunr. 071458 230
EAN-nummer 4053479345055
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
For easy and cost-effective removal of glued windscreens in passenger and commercial vehicles
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Antal delar i sortiment/set

9 Stck(pcs)

Mini windscreen removal set, 9 pcs ingår:
1 x
Univ. holder C 6.3 (1/4) stainless steel mag.

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-MAGN-1/4IN-L58MM

Mängd: 1 x
1 x
Mounting hook for windscreen removal tool, Mini

AY-FASTENING-HOOK-WNDWREMTL-SET-MINI

Beskrivning: Spare part for mini windscreen removal set
Mängd: 1 x
1 x
Assembly wedge

ASMBYWDGE-LEVRTL-BDYWRK-270X22X8MM

Beskrivning: For simple and rapid detachment of e.g. door panelling, sealing plugs and protective caps of hollow hinge pins
Mängd: 1 x
1 x
Wire probe

INSTICKSVERKTYG TILL SPIDER

Beskrivning: For piercing adhesive bead and inserting cutting wire
Mängd: 1 x
1 x
Protector

INTERIÖRSKYDD TILL SPIDER

Beskrivning: For protecting the interior trim when removing vehicle windscreens.
Mängd: 1 x
1 x
Windscreen cutting line

RUTDEMONT.TRÅD 65M SPIDER

Beskrivning:
65 m; Trådtjocklek: 1.1 mm
For damage-free removal of vehicle windows with particularly narrow gaps.
Mängd: 1 x
1 x
Utility knife 18 mm total length 160 mm

CUTTER-RED-H18MM-L160MM

Beskrivning:
18 mm; 160 mm
With automatic blade locking for convenient one-hand operation
Mängd: 1 x
1 x
System case 4.4.2

SYSTEM-VÄSKA 4.4.2. SVART

Beskrivning:
370 x 278 x 140 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Mängd: 1 x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Windscreen cutting line

CUTLNE-WSCRN-ORNG-L65M

For damage-free removal of vehicle windows with particularly narrow gaps.
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
Reservdelar för den här produkten:
Cord shaft for windscreen removal tool Mini

SP-CORDSHAFT-BALBEAR-F.WNDWREM-MINI

x 1 Antal
Vacuum pump/suction plate f. windscr rem tool Mini

SP-VCUMPUMP-SUCPLT-F.WNDWREMTL-MINI

Spare part for mini windscreen removal set