Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Mini-roulette fraisée Sans collier

Roue pivotante chanfreinée mini sans collerette

Art. N° 0683567222

EAN 4061975638175

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Mini-roulette fraisée Sans collier

Art. N° 0683567222

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roulette rétractable invisible, rigide
  • Le boîtier et la roue sont en plastique de haute qualité

  • La bande de roulement souple de la roue garantit une maniabilité sans rayures et sans traces sur toutes les surfaces dures et délicates
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Accueil

Matière

Polyamide - PA 6

Couleur

Noir

Capacité de charge

50 kg

Diamètre de roue (D)

15 mm

Technique de roulement

Monté sur roulements à friction

Largeur (E)

13 mm

Version de bande de roulement

Souple

Profondeur de perçage (B)

13 mm

Diamètre de foret

25 mm

Hauteur de construction (h)

5 mm