Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mini dijital multimetre

Mini dijital multimetre
MİNİ DİJİTAL MULTİMETRE-TEMASSIZ

Ürün no. 071553 370

EAN 4047376031593

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mini dijital multimetre

Ürün no. 071553 370
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
Doğru ve alternatif akım, direnç testi, süreklilik testi, diyot testi ve temassız voltaj testi için küçük ölçüm cihazı
  • Ölçüm uçları cihazın arkasına sabitlenebilir; bu, ölçüm uçları hasara karşı korur ve ölçüm uçlarından kaynaklanan yaralanmaları önler

  • Kalıcı olarak takılmış test uçları, veri tutma, diyot testi, süreklilik testi, entegre LED el feneri ve otomatik aralık algılama

  • Sağlam, sıçrama korumalı kauçuk muhafaza ve membranlı klavye ile

  • Temassız voltaj testi

  • 15 dakika sonra cihaz otomatik kapanır
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ekran

LCD, 2000 rakam hanesi

Min./maks. voltaj ölçüm aralığı

0,5 V/AC-600 V/AC

Min./maks. voltaj ölçüm aralığı 2

0,5 V/DC-600 V/DC

Min. gerilim ölçüm aralığı 2

0,5 V/DC

Maks. ölçüm aralığı gerilimi 2

600 V/DC

Min./maks. elektrik direnci ölçüm aralığı

0 Ohm-20 MOhm

Otomatik kapanma

15 dak

Yüksek gerilim koruma kategorisi

CAT III/1000V

IP koruma sınıfı

IP 54

Akü tasarımı

1,5 V Micro AAA

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Uzunluk x genişlik x yükseklik

104 x 55 x 32,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler