Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Mini cricchetto da 3/8 poll. con funzionamento a ruota libera

Mini cricchetto con funzione di ruota libera
MINICRICCHETTO-3/8POL

Cod. art. 0713120111

EAN 4024835843393

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Mini cricchetto da 3/8 poll. con funzionamento a ruota libera

Cod. art. 0713120111
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
  • Esecuzione: Versione corta, con attacco quadro bidirezionale

  • Testa: A ruota libera, angolo di ripresa inferiore a 3°

  • Materiale: Acciaio al cromo molibdeno

  • Superficie: Finitura satinata, cromatura opaca

  • Esecuzione: Versione corta
Indicazione

È possibile caricare l'utensile speciale solo ai valori di coppia di serraggio massimi. Per questo motivo, il cricchetto è adatto per allentare bulloni e viti solo entro certi limiti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Spazi ristretti, ad es. motori, motocicli, produzione di utensili, meccanica di precisione, realizzazione di cucine e lavori di regolazione

Profilo anteriore

3/8 poll.

Lunghezza (L1)

106 mm

Lunghezza leva (L2)

67 mm

Diametro impugnatura (D1)

27 mm

Diametro cricchetto (D2)

16 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

11 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

23 mm

Coppia di serraggio max (F max)

162 Nm