Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Mini cricchetto 1/4" con funzionamento a ruota libera

Mini cricchetto con funzione di ruota libera
MINICRICCHETTO 1/4

Cod. art. 0713110111

EAN 4024835843287

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Mini cricchetto 1/4" con funzionamento a ruota libera

Cod. art. 0713110111
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
  • Design: Corta, con attacco quadro passante bidirezionale

  • Testa: A ruota libera, angolo di ripresa inferiore a 3°

  • Materiale: Acciaio al cromo molibdeno

  • Superficie: Finitura satinata, cromatura opaca

  • Esecuzione: Versione corta
Indicazione

È possibile caricare l'utensile speciale solo ai valori di coppia di serraggio massimi. Per questo motivo, il cricchetto è adatto per allentare bulloni e viti solo entro certi limiti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Spazi ristretti, ad es. motori, motocicli, produzione di utensili, ingegneria di precisione, realizzazione di cucine e lavori di regolazione

Profilo anteriore

1/4 poll.

Lunghezza (L1)

72 mm

Lunghezza leva (L2)

64 mm

Diametro impugnatura (D1)

21 mm

Diametro cricchetto (D2)

14 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

9 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

16 mm

Coppia di serraggio max (F max)

43 Nm