Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mini cırcırlı tornavida

Mini cırcırlı tornavida
CIRCIRLI MİNİ TORNAVİDA, BİTS UCLU

Ürün no. 061363050

EAN 4049557637396

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mini cırcırlı tornavida

Ürün no. 061363050
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
10 parça kuşaklı tornavida ucu ve PH2 uç
  • Tutma sapı: 2 parçalı tutma sapı

  • Şaft: Manyetik kısa vidalama adaptörü şaftı, parlak krom kaplamalı

  • Çıkış: DIN 3126-D 6.3

  • Dar alanlarda yüksek tork uygulamaları için

  • 3 pozisyonlu ayar tekeri: Çalışırken kolayca yön değiştirme, tek elle ayarlanabilir

  • 45 diş, 40 Nm'ye kadar maks. Tork

  • 6,35 mm = 1/4 inç montaj elemanlı tüm altıköşe uçlar için değişken bağlantı sistemi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

1/4 inç

Mini cırcırlı tornavida dahil:
1 x
Kanallı uç

BİTS UÇ-DÜZ-1/4I-0,8X5,5X25MM

Açıklama:
Uzunluk: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH1-1/4I-25MM

Açıklama:
PH1; Uzunluk: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH2-1/4I25MM

Açıklama:
PH2; Uzunluk: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Konnektör DIN 7428 C 6.3 (1/4 inç)

ALYAN BAĞLANTI LOKMASI-1/4ZO

Açıklama:
1/4 inç; Uzunluk: 25 mm
Practical adapter for many tools
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM

Açıklama:
4 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW5-ALLEN-25MM

Açıklama:
5 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX10-25MM

Açıklama:
TX10; 10
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX15-25MM

Açıklama:
TX15; Beden XL
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX20-25MM

Açıklama:
TX20; 20
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX25-25MM

Açıklama:
TX25; 25
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX30-25MM

Açıklama:
TX30; 30
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x