Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mini-Walzterminal mit Außengewinde

Mini-Walzterminal Rechtsgewinde lang
WALZTRML-MINI-AG-RECHTS-LANG-A4-D4

Art.-Nr. 5176041004

EAN 4052712073311

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mini-Walzterminal mit Außengewinde

Art.-Nr. 5176041004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4, lange Ausführung mit Rechtsgewinde
  • Werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen

  • Hierfür eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Nach WN 5176 041

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Außendurchmesser Drahtseilseite (d2)

7,5 mm

Länge (l1)

90 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

60 mm

Länge des Terminals (l3)

90 mm

Geeignet für Seildurchmesser

4 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sonstige Norm

WN 5176-041

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Typbezeichnung

Rechtsgewinde

Produktgewicht (per Stück)

16,000 g

Innendurchmesser (d3)

4,3 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12

x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D7,5MM-DRSEIL-4MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals