Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mini-Walzterminal Innengewinde rechts Edelstahl A4

Mini-Walzterminal Rechtsgewinde Innengewinde
WALZTRML-MINI-IG-RECHTS-A4-D6

Art.-Nr. 5176043006
EAN 4052712073731
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
  • Werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen

  • Hierfür eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.



Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Nach WN 5176 043

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M6

Außendurchmesser Drahtseilseite (d2)

12,5 mm

Innendurchmesser (d3)

6,3 mm

Länge (l1)

80 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

25 mm

Länge des Terminals (l3)

53 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für Seildurchmesser

6 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12

x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.