Mini-Walzterminal mit Außengewinde
Mini-Walzterminal Rechtsgewinde
WALZTRML-MINI-AG-RECHTS-A4-D6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen
- Hierfür eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Nach WN 5176 039
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Außendurchmesser Drahtseilseite (d2) | 12,5 mm |
Länge (l1) | 85 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 40 mm |
Länge des Terminals (l3) | 85 mm |
Geeignet für Seildurchmesser | 6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sonstige Norm | WN 5176-039 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Typbezeichnung | Rechtsgewinde |
Produktgewicht (per Stück) | 50 g |
Innendurchmesser (d3) | 6,3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!