Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mini-Walzterminal mit Außengewinde

Mini-Walzterminal Linksgewinde lang
WALZTRML-MINI-AG-LINKS-LANG-A4-D4

Art.-Nr. 5176042004
EAN 4052712073564
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
Edelstahl A4, lange Ausführung mit Linksgewinde
  • Werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen

  • Hierfür eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Nach WN 5176 042

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Außendurchmesser Drahtseilseite (d2)

7,5 mm

Länge (l1)

90 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

60 mm

Länge des Terminals (l3)

90 mm

Geeignet für Seildurchmesser

4 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sonstige Norm

WN 5176-042

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Typbezeichnung

Linksgewinde

Produktgewicht (per Stück)

16 g

Innendurchmesser (d3)

4,3 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12

x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D7,5MM-DRSEIL-4MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.