Mini-Walzterminal mit Außengewinde

Mini-Walzterminal Linksgewinde
WALZTRML-MINI-AG-LINKS-A4-D4

Art.-Nr. 5176040004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mini-Walzterminal mit Außengewinde

Art.-Nr. 5176040004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4, kurze Ausführung mit Linksgewinde
  • Werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen

  • Hierfür eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Nach WN 5176 040

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Außendurchmesser Drahtseilseite (d2)

7,5 mm

Länge (l1)

60 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

30 mm

Länge des Terminals (l3)

60 mm

Geeignet für Seildurchmesser

4 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sonstige Norm

WN 5176-040

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Typbezeichnung

Linksgewinde

Produktgewicht (per Stück)

11 g

Innendurchmesser (d3)

4,3 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12

PRESZANG-HYDR-B12

Presszange für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

ZB-PRESSE-PRESZANG-Ø7,5mm-DRSEIL-4MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.