Mini Radiusfräser Zweischneider
FRS-RADI-HSC-MINI-WN-VHM-TN-D0,6MM
Art.-Nr. 5443301483
EAN 4055375891933
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6297 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 0,6 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 0,55 mm |
Normen | WN |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | H |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Eckenradius (R) | 0,3 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Spannutlänge (l2) | 0,9 mm |
Freistellungslänge (l3) | 6 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium |
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | ||||||
| Für Ø 0,4 - 3 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 0,4 - 1 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Legierte Einsatzstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | |
| Werkzeugstähle | 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | - | 65 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| 1800 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,007 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,004 | 0,009 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,002 | 0,006 | 0,010 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,002 | 0,006 | 0,010 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,002 | 0,006 | 0,010 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 800 | 0,002 | 0,006 | 0,010 |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ![]() | ae = 0,05xd1 |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,05xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kopieren | ||||||
| Für Ø 0,4 - 3 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 0,4 - 1 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Legierte Einsatzstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Werkzeugstähle | 850-1100 N/mm² | E | 80 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| 1100-1400 N/mm² | E | 70 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | E | 60 | 0,002 | 0,006 | 0,011 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| 1800 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 100 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,002 | 0,006 | 0,011 |
| < 850 N/mm² | - | 80 | 0,002 | 0,007 | 0,013 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,002 | 0,007 | 0,013 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 350 | 0,002 | 0,007 | 0,013 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | - | 250 | 0,002 | 0,007 | 0,013 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | - | 400 | 0,002 | 0,007 | 0,013 |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ![]() | ae = 0,03xd1 |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,03xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||