Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mini-Radial-Pressbacke mit V-Kontur

Pressbacke MINI V
PRESSBACK-MINI-V-35

Art.-Nr. 0878800835

EAN 4065746652155

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mini-Radial-Pressbacke mit V-Kontur

Art.-Nr. 0878800835
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
Zum Einsatz in MINI Akku-Presswerkzeug
  • Für das radiale Verpressen von Kupferfittings

  • Durchgehende Spannbereiche von 12 - 35 mm

  • Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Einsatz in PRIPRESS® Akku-Presswerkzeug für radiale Verpressungen von Kupferfittings.

Höhe

34 mm

Länge

140 mm

Breite

100 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen